T64211-K04 Vスペーサー SHT 89631702

 

T64211-K04 Vスペーサー SHT 89631702
T64211-K04 Vスペーサー SHT 89631702
T64211-K04 Vスペーサー SHT 89631702

Vスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード89631702品番T64211-K04
参考基準価格(税別)¥8,568販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。

用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする