T64213-K02 調整式レスト SHT 89631718

 

T64213-K02 調整式レスト SHT 89631718
T64213-K02 調整式レスト SHT 89631718
T64213-K02 調整式レスト SHT 89631718

調整式レスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード89631718品番T64213-K02
参考基準価格(税別)¥31,932販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高さ調整が可変式の差込式保持具です。
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。

用途
各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8530材質炭素鋼(S45C)質量(g)220調整範囲(mm)51~70直径(mm)44.52018年トラスコ掲載ページ7 0287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする