曜日別特売
T64410-K04 エキセントリックパッド SHT 89631745

 

T64410-K04 エキセントリックパッド SHT 89631745
T64410-K04 エキセントリックパッド SHT 89631745
T64410-K04 エキセントリックパッド SHT 89631745

エキセントリックパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード89631745品番T64410-K04
参考基準価格(税別)¥4,649販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。

用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする