SHT
埋め込み式ボールロックボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
818-8506
818-8505
818-8506
高さ(mm)
28
24
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631788
品番
T65025-K04
参考基準価格(税別)
¥8,873
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途
各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.24
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
トラスコ品番
818-8506
高さ(mm)
28
六角レンチ(mm)
6