※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHT
ストッパー ミドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631815
品番
TBXMS2538-K04
参考基準価格(税別)
¥5,592
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
38.1
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8511
材質
炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.64
直径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285