曜日別特売
UDV65M マグスプリング クランプ SHT 89631867

 

UDV65M マグスプリング クランプ SHT 89631867
UDV65M マグスプリング クランプ SHT 89631867
UDV65M マグスプリング クランプ SHT 89631867

マグスプリング クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89631867品番UDV65M
参考基準価格(税別)¥8,488販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。

用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする