NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
蓄光ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(24巻)
1ケース(12巻)
テープ幅(mm)
50
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89632776
品番
N-008502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.6
使用場所
屋内用
トラスコ品番
435-7655
質量(g)
150
主な用途
滑り止め用
特性
蓄光