※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーツイスター 研磨材入ナイロン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
外径(Φmm)
7
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
全長(mm)
150
150
200
ブラシ長(mm)
50
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89633056
品番
31810900
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
150
外径(Φmm)
7
ブラシ長(mm)
50
トラスコ品番
432-0182
粒度
320
質量(g)
24