TYROLIT
フラップディスク プレミアムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
80
120
40
60
80
羽根枚数
87
92
72
82
90
87
トラスコ品番
836-7714
836-7715
836-7704
836-7705
836-7706
836-7714
836-7708
836-7710
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89633373
品番
668665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
粒度
80
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.23
トラスコ品番
836-7714
質量(g)
106
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
87
最高周速度
80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 0922