曜日別特売
9169585 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス UVEX(ウベックス) 89633888

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード89633888品番9169585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。

仕様ノーズパッド:無レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6608質量(g)47000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色クリアブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする