曜日別特売
6049768 C500 ライナー UVEX(ウベックス) 89635376

C500 ライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード89635376品番6049768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。
極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。
climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。
シリコン無含有インプリント試験合格しております。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

用途
金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
ガラス業界。
製紙業界。
建設。
サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)20.3材質竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン規格EN388(2016)(1X4XC)耐摩耗性1耐切創性5耐引裂き性4入数(双)1トラスコ品番819-9367厚さ(mm)1.2~1.6質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 0813
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする