曜日別特売
WPEZA4 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 89638754

 

WPEZA4 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 89638754
WPEZA4 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 89638754
WPEZA4 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 89638754

ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番869-0892
内容量1台注文コード89638754品番WPEZA4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミニウム製です。
上から下に見やすい角度設計です。
四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
縦、横兼用で使用できます。
屋内でも屋外でも使用出来ます。

規格A4仕様組立品トラスコ品番869-0892材質アルミニウム質量(g)6.5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×340×840~12002018年トラスコ掲載ページ10 0625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89638745
2021-09-06
用途: インフォメーション
三協Mirai株式会社卸売・小売業

A3サイズのパネルだと隙間が空きます。もう数ミリ挟み間のサイズが小さければ大満足だったのですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする