曜日別特売
AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 89639138

エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード89639138品番AVC-550SUS-SET
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。
連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。
漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。
抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。

用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050

商品説明動画

AVC-550SUS(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする