SNEQ090308-4RY  ZA20N リャンメンカットR、ミニR用チップ 富士元工業 89640126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リャンメンカットR、ミニR用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番447-1172
内容量1セット(12個)注文コード89640126品番SNEQ090308-4RY ZA20N
参考基準価格(税別)¥39,480販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質超硬Mトラスコ品番447-1172適合機種リャンメンカットR/ミニR質量(g)2.2ノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする