曜日別特売
SUC604H ステンレス製作業台SUC アルインコ 89641274

SUC604H ステンレス製作業台SUC アルインコ 89641274
SUC604H ステンレス製作業台SUC アルインコ 89641274
SUC604H ステンレス製作業台SUC アルインコ 89641274

ステンレス製作業台SUC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
天板高さ(m)0.3~0.33
内容量1台注文コード89641274品番SUC604H
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

オールステンレス製の作業台です。
グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。

用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。天板高さ(m)0.3~0.33天板寸法(幅×奥行)(mm)400×600質量(kg)8.2最大使用荷重(kg)150トラスコ品番836-9304材質ステンレス段数12018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅配送不可商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする