アルインコ
作業台CMT用片側手すりセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
内容量
1セット
適合機種
CMT376S
注文コード
89641493
品番
CMTT37DL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途
作業台の安全性向上に。
材質
本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
仕様
組立式
トラスコ品番
835-7772
適合機種
CMT376S
質量(kg)
3.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
手すり高さ(mm)
900・1100兼用
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません