曜日別特売
A-50924 スリムタフビット マキタ 89642996

スリムタフビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
本数3
内容量1個注文コード89642996品番A-50924
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番449-8623全長(mm)65種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする