スネークコード 1kg用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89643146 品番 SNK-10V
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。

最大長(mm)1350 自然長(mm)720 用途高所作業治の工具落下防止用に。 トラスコ品番836-6235 材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物 質量(g)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする