曜日別特売
E2611 DL型 フック 三木ネツレン 89643504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2611 DL型 フック 三木ネツレン 89643504
E2611 DL型 フック 三木ネツレン 89643504

DL型 フック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)2
質量(kg)4
内容量1台注文コード89643504品番E2611
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

型打鍛造されていますので、軽量です。

用途
水平吊り運搬作業
使用荷重(t)2質量(kg)4トラスコ品番448-6277材質特殊合金鋼寸法A(mm)55寸法F(mm)44寸法D(mm)28寸法E(mm)100寸法B(mm)55寸法C(mm)50寸法G(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643495
2019-03-07
用途: 鋼板吊り上げ
建設業・工事業

品質につてはピカイチです。もう少し軽量化されればなお最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする