B2112 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 89643565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2112 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 89643565
B2112 EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 89643565

EASY-S型 2TON 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クランプ範囲(mm)0~20
内容量1台注文コード89643565品番B2112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,300
クランプ範囲(mm)0~20トラスコ品番448-6153質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89643565B211206398122EASY-S 2TONB2112 EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン 06398122EASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする