曜日別特売
225B-T20 エックスハイパーAL型(簡易包装) オルファ 89643636

エックスハイパーAL型(簡易包装)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード89643636品番225B-T20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。
ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。
本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。
コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。
環境に配慮し、包装資材を削減しました。

材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする