曜日別特売
O0759 めがね打撃スパナ 三木ネツレン 89643723

O0759 めがね打撃スパナ 三木ネツレン 89643723
O0759 めがね打撃スパナ 三木ネツレン 89643723

めがね打撃スパナ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)36
36
35
30
32
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
77
80
85
95
105
全長(mm)209
内容量1丁注文コード89643723品番O0759
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。

二面幅(mm)36全長(mm)209トラスコ品番448-6781形状ストレート(打撃)質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643723
2021-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
さわやか福祉企業組合サービス業

ボルト、ナット交換時ハンマーで叩いても比較的に強靭で作業が楽になった

対象商品 : 89643732
2020-07-20
用途: 洗濯機の分解

洗濯槽を外すために短いスパナとして購入しました。若干長いですが許容範囲内なので問題なし。

対象商品 : 89643723
2019-05-24
用途: 船舶エンジンの整備
八馬機関修理センターその他業種

とても使いやすく、ボルト等のナメる心配がないです。

対象商品 : 89643732
2018-12-23
用途: 洗濯機のセンターナット外し。
社会福祉法人燦生福祉会医療・福祉・介護関連業

自在スパナやレンチでは緩めることが出来ませんでしたが、2回目の打撃で外すことが出来ました。目的に合った工具は、良い仕事します。
出来れば、重量を少し軽くして頂けると、持ち運びが楽になり助かります。

対象商品 : 89643732
2018-12-17
用途: 洗濯機槽のドラム取り外し時

打撃スパナ用とあってとても重厚感(重み)がありしっかりしていました。
実際にハンマーで叩いてナットをゆるめましたが全く問題はありません。
エンド部分が平たく厚みもあり、私は叩き易かったです。

対象商品 : 89643732
2017-05-08
用途: 洗濯機の分解清掃
オリンパス株式会社

全自動洗濯機の分解清掃(洗濯槽の石鹸カス落とし)用に購入。洗濯槽は38mmナット1個でがっちり固定されており、手の力では緩まないため、打撃スパナを使用し、無事分解清掃できました。

対象商品 : 89643723
2017-08-05
用途: 水配管Yストレーナー清掃時
西村

いままでパイプレンチで450~600サイズを使用してたのも打撃で簡単に開いてしまうので重宝してます。
どんな角度からも打てるので必需品になってます。

対象商品 : 89643836
2017-02-17
用途: 油圧シリンダー修理

工具の質感が非常に良い。
機能上も全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする