※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
マスキングテープ(躯体シーリング用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(4巻)
1セット(8巻)
1セット(7巻)
1セット(6巻)
1セット(5巻)
1セット(4巻)
テープ幅(mm)
30
15
18
21
24
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4巻)
注文コード
89643925
品番
3303EV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。
貼り直しが可能で、作業性に優れています。
用途
躯体用
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
躯体用
特性
耐候性
色
ブルー
粘着剤
アクリル系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
836-5164
質量(g)
227
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
6.0
引張強度(N/15mm)
54.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1957
再剥離
可