曜日別特売

AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番697-2829
切刃長さ(mm)17
コーナー半径(mm)0.8
内容量1セット(10個)注文コード89644965品番XDGX175008PDER-GM MP9120
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-トラスコ品番697-2829材質MP9120厚さ(mm)5切刃長さ(mm)17厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする