三菱マテリアル
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
トラスコ品番
697-2870
697-2811
697-2829
697-2837
697-2845
697-2853
697-2861
697-2870
697-2888
切刃長さ(mm)
16
17
15.9
16
コーナー半径(mm)
3
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
3
3.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89645017
品番
XDGX175030PDER-GM MP9120
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
3
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
697-2870
材質
MP9120
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった