三菱マテリアル
MSPlusエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
89645507
品番
MP2SSBR0040
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
665-5173
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.8
ボール半径R(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。