6166130 6角ソケット GEDORE 89648055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6角ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89648055品番6166130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。
差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。

差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)9トラスコ品番855-4143全長(mm)25質量(g)16材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする