GEDORE
トルクスソケット(ボールポイントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T10
T10
T15
T25
T27
T30
T40
全長(mm)
30.5
30.5
33.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649814
品番
6120220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
855-4129
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
30.5
質量(g)
15
先端寸法(mm)
2.74
呼び
T10
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0219