6120730 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6120730 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649866
6120730 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649866

トルクスソケット(ボールポイントタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びT30
全長(mm)30.5
内容量1個注文コード89649866品番6120730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。

差込角(mm)6.35トラスコ品番855-4134材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ全長(mm)30.5質量(g)15先端寸法(mm)5.52呼びT30先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする