※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
100
対辺寸法(mm)
80
トラスコ品番
855-4718
注文コード
89651187
品番
6184700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
80
トラスコ品番
855-4718
材質
特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
100
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
4 0323