6282550 インパクト用ソケット(6角) 3/4 GEDORE 89651485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 3/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)54対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4656注文コード89651485品番6282550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4656材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)54質量(g)3522018年トラスコ掲載ページ4 0323
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする