曜日別特売
SOMX084005-UM  MC5020 チップ SOMX-UM 三菱マテリアル 89651651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SOMX-UM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.525
厚さ(mm)4
トラスコ品番663-5881
内容量1箱(10個)注文コード89651651品番SOMX084005-UM MC5020
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)9.525トラスコ品番663-5881厚さ(mm)4形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする