2734184 インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S GEDORE 89651668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
全長(mm)46
内容量1個注文コード89651668品番2734184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19対辺寸法(mm)24トラスコ品番855-4629材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)46質量(g)3402018年トラスコ掲載ページ4 0325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする