曜日別特売
6164780 インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2 GEDORE 89652072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)82対辺寸法(mm)27トラスコ品番855-4624注文コード89652072品番6164780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ロングタイプです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)27トラスコ品番855-4624材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)82質量(g)3962018年トラスコ掲載ページ4 0324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする