※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
インパクト用ソケット(6角) 1 K21L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(mm)
30
トラスコ品番
855-4722
注文コード
89652115
品番
6185780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
30
トラスコ品番
855-4722
材質
特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
100
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 0324