曜日別特売
6286890 インパクト用ソケット(6角) 3/4 K32L GEDORE 89652334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 3/4 K32L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)41トラスコ品番855-4672注文コード89652334品番6286890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)41トラスコ品番855-4672材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)95質量(g)8112018年トラスコ掲載ページ4 0324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする