※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
140
対辺寸法(mm)
50
トラスコ品番
855-4741
注文コード
89652368
品番
6330460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
50
トラスコ品番
855-4741
材質
特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
140
質量(kg)
4.4
2018年トラスコ掲載ページ
4 0324