曜日別特売
STAWLN1150S16 WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル 89652787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSTAR小径インサートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)11.5有効長(mm)96注文コード89652787品番STAWLN1150S16
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃先径(Φmm)11.5有効長(mm)96全長(mm)155トラスコ品番664-7341材質超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする