曜日別特売
6342390 六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE 89658074

六角棒レンチ ショートタイプ 42

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本対辺寸法(mm)0.9注文コード89658074品番6342390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(mm)0.9トラスコ品番855-6901材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ全長(mm)33.0質量(g)0.1先端形状六角首下長(mm)11.02018年トラスコ掲載ページ4 0774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89657925
2020-05-14
用途: 自転車パーツの調整用

キャットアイの ブラケットスペーサー 取り付けネジが緩むので携帯用に購入。
1.5mmの六角は普段使わないので、小銭入れの中にしまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする