曜日別特売

六角棒レンチ ショートタイプ 42

六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42 - GEDORE
(1件のレビュー)

12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

先端形状六角内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
材質
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965792563402601.5855-6903クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ46.50.1
オープン
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
8965793463403402.0855-6904クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ52.00.2
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
8965794363404202.5855-6905クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ58.50.4
オープン
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
8965796863406904.0855-6907クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ74.01.1
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
8965797763408506.0855-6909クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ96.03.1
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
8965798663410708.0855-6910クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ108.06.1
オープン
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
89657995634123010.0855-6911クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ122.010.6
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89658004634131012.0855-6912クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ137.016.9
オープン
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
89658013634158014.0855-6913クロムバナジウム鋼、クロムメッキ154.026.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
89658022634166017.0855-6914クロムバナジウム鋼、クロムメッキ177.043
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
89658038634174019.0855-6915クロムバナジウム鋼、クロムメッキ199.060.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
89658047634182022.0855-6916クロムバナジウム鋼、クロムメッキ222.090.7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89658056634190024.0855-6917クロムバナジウム鋼、クロムメッキ248.0121.1
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
8965806563422000.7855-6900クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ33.00.1
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
8965808363424701.3855-6902クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ41.00.1
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
89658092634255027.0855-6918クロムバナジウム鋼、クロムメッキ277.0171.1
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
89658108634263030.0855-6919クロムバナジウム鋼、クロムメッキ315.0242.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89658117634271032.0855-6920クロムバナジウム鋼、クロムメッキ347.0301
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
8965812663448405.5855-6908クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ82.02.2
332
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
3127560863423900.9855-6901クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ330.1
オープン
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
8965795263405003.0855-6906クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ66.00.6
オープン
169
186(税込)
取扱停止中
返品不可
8965807463423900.9855-6901クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ33.00.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89657925
2020-05-14
用途: 自転車パーツの調整用

キャットアイの ブラケットスペーサー 取り付けネジが緩むので携帯用に購入。
1.5mmの六角は普段使わないので、小銭入れの中にしまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする