ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組

ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 - TAKAGI(高儀)ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 - TAKAGI(高儀)

奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!

材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に
付属品
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758817HW09MBPSH
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする