GEDORE
六角棒レンチ 42AF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺寸法(inch)
3/32
1/16
3/64
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
9/16
5/8
3/4
全長(mm)
56.5
46.5
41.0
60.0
67.0
73.0
92.0
102.0
115.0
142.0
154.0
168.0
199.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658266
品番
6344330
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
対辺寸法(inch)
3/32
トラスコ品番
855-6889
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
56.5
質量(g)
0.4
先端形状
六角
首下長(mm)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784