GEDORE
石頭ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
3.72
1.27
1.48
1.78
2.28
3.72
4.75
6.43
7.1
9.1
全長(mm)
600
260
280
300
600
700
800
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89659264
品番
8816000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
600
材質
頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー
呼称
3000g
頭部長(mm)
140
トラスコ品番
855-4389
質量(kg)
3.72
2018年トラスコ掲載ページ
4 1857