GEDORE
くぎ抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
89659404
品番
1576143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。
くぎ抜き部はマグネット仕様です。
非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)
25
全長(mm)
340
材質
頭部:工具鋼、柄部:工具鋼
呼称
600
頭部長(mm)
180
トラスコ品番
855-6574
質量(g)
873
2018年トラスコ掲載ページ
4 1864