GEDORE
くぎ抜きハンマー マグネット無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
89659422
品番
8689220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)
26
全長(mm)
317
材質
柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ
呼称
600
仕様
マグネットあり
頭部長(mm)
172
トラスコ品番
855-6576
質量(g)
835
2018年トラスコ掲載ページ
4 1864