曜日別特売
8583310 片手ハンマー(ヒッコリー柄) GEDORE 89659587

片手ハンマー(ヒッコリー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)330
内容量1本注文コード89659587品番8583310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

全長(mm)330材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー呼称600g仕様ヒッコリー柄頭部長(mm)121トラスコ品番855-4345質量(g)8402018年トラスコ掲載ページ4 1872
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする