GEDORE
絶縁ソケット1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)
19
16
10
11
12
13
14
15
17
22
24
27
30
32
全長(mm)
56
55.5
54
57.5
59
60.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660822
品番
6123320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
19
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6631
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
56
質量(g)
92
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948