曜日別特売
6124640 絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2 GEDORE 89660908

絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89660908品番6124640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

1000V絶縁仕様

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)8仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品トラスコ品番855-6639材質クロムバナジウム鋼全長(mm)106質量(g)1092018年トラスコ掲載ページ4 1949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする