GEDORE
絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
12.7
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
106
2018年トラスコ掲載ページ
4 1949
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89660908
6124640
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660883
6124480
5
オープン
取扱い終了
返品不可
89660892
6124560
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください