サンドビック
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
89664243
品番
2F342-1200-050-PC 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コロミルプルーラ
トラスコ品番
825-2147
材質
1730
刃数
5
全長(mm)
83
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
1 0876